サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス Zタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89538627
品番
Z-100NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネスティングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×126×65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×162×67
容量(L)
0.8
色
グリーン
用途
小物、部品収納ボックスとして
材質
ABS
許容荷重(kg)
3
関連資料:
寸法図
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89538627
Z-100NG
10926264
Z-100NG
パーツボックス(ネスティング仕様)
サカエ
1個
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました