Z-100NR パーツボックス Zタイプ サカエ 89538636 Z-100NR パーツボックス Zタイプ サカエ 89538636

パーツボックス Zタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89538636 品番Z-100NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネスティングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。

有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×126×65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×162×67 容量(L)0.8 レッド 用途小物、部品収納ボックスとして 材質ABS 許容荷重(kg)3
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89538636 Z-100NR 10926255 Z-100NR パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 1個 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする