※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
スーパーラックワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89538654
品番
SPR-2225MRI
参考基準価格(税別)
¥198,200
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。
段数
5
均等荷重(kg)
250
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
色
アイボリー
用途
工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで
付属品
直進安定金具×2
仕様
組立式
質量(kg)
100
アズワン品番
64-5305-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×600×1623
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500