※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPR-2225MRNUI スーパーラックワゴン サカエ 89538663 SPR-2225MRNUI スーパーラックワゴン サカエ 89538663

スーパーラックワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89538663 品番 SPR-2225MRNUI
参考基準価格(税別)¥203,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。

段数5 均等荷重(kg)250 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン アイボリー 用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで 付属品直進安定金具×2 仕様組立式 質量(kg)100 アズワン品番64-5305-23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1623
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする