※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLN-1254D スチールラック サカエ 89538733 SLN-1254D スチールラック サカエ 89538733 SLN-1254D スチールラック サカエ 89538733

スチールラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89538733 品番 SLN-1254D
参考基準価格(税別)¥124,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
棚板50mmピッチ段替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
耐荷重(kg/段)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×615×1800 段数4 グレー 仕様組立式 質量(kg)63 高さ(mm)1800 奥行(mm)615 間口(mm)1200 棚段数4 アズワン品番64-5304-19 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75) 均等耐荷重(kg/段)250
関連資料:寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする