曜日別特売
SLN-9054D スチールラック サカエ 89538898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLN-9054D スチールラック サカエ 89538898
SLN-9054D スチールラック サカエ 89538898
SLN-9054D スチールラック サカエ 89538898

スチールラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)900
段数4
棚段数4
質量(kg)53
内容量1個注文コード89538898品番SLN-9054D
参考基準価格(税別)¥110,100販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
棚板50mmピッチ段替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
耐荷重(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×615×1800段数4グレー仕様組立式質量(kg)53高さ(mm)1800奥行(mm)615間口(mm)900棚段数4アズワン品番64-5304-18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)均等耐荷重(kg/段)250
関連資料:寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする