マルチプルラック(単体・コンテナ無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89539056 品番 MR-19B
参考基準価格(税別)¥178,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1250×1950×570 均等耐荷重(kg/段)50 段数5 用途工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで 仕様組立式 質量(kg)69 ホワイト 高さ(mm)570 タイプ単体 奥行(mm)1950 間口(mm)1250 適合コンテナW530×D366 アズワン品番64-5304-29 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
注意
※収納されるコンテナサイズをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする