サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
マルチプルラック(連結・コンテナ無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89539074
品番
MR-19B2R
参考基準価格(税別)
¥153,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×1950×570
均等耐荷重(kg/段)
30
段数
5
用途
工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで
仕様
組立式
質量(kg)
64
色
ホワイト
高さ(mm)
570
タイプ
連結
奥行(mm)
1950
間口(mm)
1200
適合コンテナ
W530×D366
アズワン品番
64-5304-37
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
30
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
注意
※収納されるコンテナサイズをご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500