サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
マルチプルラック(単体・コンテナ無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89539083
品番
MR-19BC
参考基準価格(税別)
¥194,200
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1250×2073×570
均等耐荷重(kg/段)
50
段数
5
用途
工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで
仕様
組立式
質量(kg)
71
色
ホワイト
高さ(mm)
570
奥行(mm)
2073
間口(mm)
1250
キャスター
100Φゴム車ストッパー付2個
適合コンテナ
W530×D366
アズワン品番
64-5304-33
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
グリーン購入法
適合
注意
※収納されるコンテナサイズをご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500