STN2-1818ALW サカエラックコボレ止め付 サカエ ホワイト色 組立式 スチール 5段 高さ1800mm間口1800mm奥行550mm  STN2-1818ALW 89539232

サカエラックコボレ止め付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89539232 品番 STN2-1818ALW
参考基準価格(税別)¥187,700 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
棚板は50mmピッチで段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
製品、荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
耐荷重(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×550×1800 段数5 ホワイト 仕様組立式 質量(kg)91 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)550 間口(mm)1800 棚段数5 アズワン品番64-5304-53 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)500 アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75) 棚板内寸・間口(mm)1700 棚板内寸・奥行(mm)498 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする