サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの ステンレス作業台
ステンレス高さ調整作業台(SUS430)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89539975
品番
SUT4-189LCN
参考基準価格(税別)
¥162,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高さ700〜900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
均等耐荷重(kg)
150
高さ(mm)
700〜900
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
質量(kg)
45
材質(天板)
SUS430(No.4仕上げ)
材質(本体)
SUS430(No.4仕上げ)
色(天板)
シルバー
色(本体)
シルバー
色(脚部)
シルバー
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430(No.4仕上げ)
アズワン品番
64-5306-71
高さ調整範囲(mm)
700〜900
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×700〜900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS304製、ネジ径 M12×P1.75
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×30
関連資料:
寸法図
寸法図(0.06MB)
取扱説明書:
(0.53MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500