※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 一人用作業台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)863 材質(天板)SUS304(No.4仕上げ) 材質SUS304 材質(キャスター)ナイロンウレタン 注文コード89540036 品番SU-075BS
参考基準価格(税別)¥131,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は高さ・材質・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

均等耐荷重(kg)150 高さ(mm)863 間口(mm)750 奥行(mm)500 材質(天板)SUS304(No.4仕上げ) 質量(kg)16 用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304 タイプ移動式 キャスターステンレス金具 材質(キャスター)ナイロンウレタン キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×860 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする