サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの ステンレス作業台
ステンレス小型作業台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89540045
品番
STK4-074
参考基準価格(税別)
¥43,950
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
均等耐荷重(kg)
100
高さ(mm)
800
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
質量(kg)
10
材質(天板)
SUS430(2B仕上げ)
材質(本体)
SUS430(2B仕上げ)
色(天板)
シルバー
色(本体)
シルバー
色(脚部)
シルバー
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430(2B仕上げ)
天板厚さ(mm)
35
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×450
アズワン品番
64-5306-99
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS304製、ネジ径 M12×P1.75
関連資料:
寸法図
寸法図(0.03MB)
取扱説明書:
(0.61MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000