※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス保管ユニット オプション棚板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89540115 品番SU-12T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,890

ステンレス保管庫SUー120A2、SUー123B用オプション棚板

付属品取付金具4個 材質SUS304 仕上No.4 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1192×404×25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする