曜日別特売
SLN-1255RSU4 ステンレスラック(移動式) サカエ 89540255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスラック(移動式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
高さ(mm)1914
幅(mm)1200
棚段数5
内容量1個注文コード89540255品番SLN-1255RSU4
参考基準価格(税別)¥228,500販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。
棚板は50mmピッチで段替え可能。

用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×615×1914均等耐荷重(kg/段)250均等耐荷重(kg/台)1250棚段数5幅(mm)1200質量(kg)75高さ(mm)1914奥行(mm)615キャスター100Φゴム車(スチール金具)アズワン品番64-5308-06RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250グリーン購入法適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする