SO-135DSU4 ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 サカエ 89540465

ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個適合コンテナ三甲:135B1TM注文コード89540465品番SO-135DSU4
参考基準価格(税別)¥21,180販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車

用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで質量(kg)6有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×460×125適合コンテナ三甲:135B1TM仕様組立式材質SUS430キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)仕上No.4均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする