※使用例
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬車輛機器
サカエの ボンベ運搬車
ボンベキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89541165
品番
BC-10I
参考基準価格(税別)
¥46,650
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
質量(kg)
20
均等耐荷重(kg)
100
すくい板(mm)
220×400
用途
ボンベ運搬用台車として
仕様
7000L容器1本運搬可能
色
アイボリー
高さ(mm)
1260
キャスター
250Φゴム車×2、100Φゴム車×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
商品にはボンベは付きません。使用例となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000