サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬車輛機器
サカエの ボンベ運搬車
ボンベラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89541192
品番
BR-30I
参考基準価格(税別)
¥38,590
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
質量(kg)
16
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
850×300×1000
用途
ボンベ運搬用台車として
仕様
ボンベ220Φ用
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000