サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬車輛機器
サカエの ドラム缶運搬車
ドラムキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89541226
品番
DRC-2
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。
最小Φ420〜最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
積載荷重(kg)
170
耐荷重(kg)
170
均等荷重(kg)
170
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
5
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロンウレタン
用途
工場、倉庫にて。
色
オレンジ
キャスター
ストッパー付
荷台寸法(mm)
420Φ〜620Φ
荷台寸法(高さ)(mm)
106
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000