商品画像1

六角穴付きネジビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89541454 品番 DBZ-56
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。
重症対応。
独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。

先端形状六角 先端サイズ5 全長(mm)105 材質(軸)高炭素鋼 質量(g)26 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 対応ねじ対辺5.0mmの六角穴付きネジ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(8.37MB)
注意
※ハンマーなどで打撃を与えないでください
※叩くと先端が破損することがあります

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89541445
2023-02-28
用途:
固着して潰れたしまった6角ヘッドネジに
その他業種

対格3mmのところ間違えて4mmを購入してしまいました。
4mmで外せるかやってみると,ネジを完全に潰してしまう結果になってしまった。

対象商品:
89541445
2023-03-01
用途:
固着してヘッドが潰れた場合は無理
その他業種

対角4mmで,サイズは合っていたが,引っ掛からず,外れなかった。
逆タッピングを掘って外す方法でやってみます。

対象商品:
89541445
2022-01-09
用途:
自動搬送機のメンテナンス時
運輸・通信業

何回かは上手に外れたが、何回かはダメでした。
ハマれば強いけれど万能ではない。

使用を繰り返しているとビットの角も鈍くらになります。ビットなので当たり前のことですが、消耗品と認識した方が良いです。なので予備に数本追加注文して工具箱に常に新品が入っている状態をキープしています。
あと、ダメだったネジに対してはエキストラクターを購入して素直にそちらに任せています。

ネジザウルスシリーズは他にも4種類ほど使っていますがハマれば最高!

1人が参考にしています
対象商品:
89541454
2021-05-12
用途:
バイクのネジ取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

エギゾーストのかなり腐ったネジでしたが、非常にかんたんにゆるんでびっくりでした。

対象商品:
89541454
2018-09-26
用途:
自転車つぶれボルト回し
YAMA 様

今までつぶれ六角ネジを取り外すのに苦労しましたが楽に外れるので安心。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする