商品画像1

プラスネジNo1用ネジビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89541463 品番DBZ-57
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。
軽症対応。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.1 全長(mm)105 材質(軸)高炭素鋼 質量(g)25 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途潰れたプラスネジの取り外しに。 対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(8.37MB)
注意
※ハンマーなどで打撃を与えないでください
※叩くと先端が破損することがあります

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
硝子の押し縁の細ビスのねじ締
辻木工所 様 (建設業・工事業)

no1用のネジビットで舐めないように気を付けてやっても舐めてしまう時がありますが、このビットは食いつきがよくとてもきにいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする