商品画像1
エンジニア
エンジニアの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エンジニアの 腰袋
ウエストポーチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89541612
品番
KSE-21
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
工具がたっぷり収納できるラージサイズ!
防水性と耐久性抜群の高品質PVC素材。
光を反射しやすく安全性にも優れています。
材質
高品質PVC
仕様
名刺ポケット(蛍光色)、ニッパーホルダー(革製)
寸法(mm)
(ポケット内寸)140×20×108
質量(kg)
0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×115×150
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×110×145