商品画像1

精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89541664 品番 PAD-13
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。
独自設計の高精度ダイス。
別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。
持ち運ぶ工具本体を減らせます。

全長(mm)205 用途極小ピンの圧着作業に。 付属品六角レンチ対辺(2.5mm) 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS 質量(g)256 ダイス幅(mm)2.5、2.8、3.1、3.4、3.7 ダイス厚(mm)2.5、3.0、3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両端のボルトとナットを締めて隙間を調整しないで下さい
※締め付けにて過度なトルクをかけないで下さい(締め付けトルク=2N/m未満)

商品説明動画

ダイス交換式精密圧着ペンチPADシリーズ〜紹介編(BGMあり)〜
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89541664
2024-03-08
用途:
現場での配線作業
教育・研究機関

長さが短めなので、持参し易く、様々な作業場で重宝します。

対象商品:
89541646
2022-01-22
用途:
趣味、圧着
サービス業

交換部分は信じられないぐらいの強度がありますが本体部分の金属は水分が付着しているとものの見事にサビつきます。材質が交換パッドと別のようなのでサビないように油を塗っておいた方が長く使えると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89541655
2021-01-26
用途:
圧着器
製造業

タミヤコネクタ、双葉サーボコネクタ、リポバランスコネクタ用に購入。圧着器は4代目で、安価な物ばかり使っていたので満足する圧着の経験はありませんでした。これは最初から買えば良かったと思うぐらい満足する圧着が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
89541655
2019-03-30
用途:
アミューズメント機器のハーネス製作
製造業

AWG24のケーブルにJSTのNHコネクタ端子を接続しましたが極めてラク&良い仕上がりです。続けて同じJSTのEH、VH、ELも行いましたがとても良いです。被覆固定用のラグ端子が長い場合でも綺麗に丸く整形されます。なおJSTのVL端子もムリを承知で試して見たところ芯線は可能でしたが、被覆部はサイズが会わず無理でした。これはもう一つ上のタイプになるようです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする