商品画像1

鉄腕ハサミMP

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 レッド 注文コード89541752 品番PH-56R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。
ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。
電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)175×90 レッド 材質(グリップ)ABS 全長(mm)175 質量(g)75 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)2.5 機能フィンガーガード 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルミ・銅板等の切断にU形ノコ刃を使用しないで下さい
※切断能力以上の硬い材質やピアノ線などに使用し ないで下さい
※切断能力は目安ですので使用状況により数値は異なります

商品説明動画

鉄腕ハサミシリーズ/特殊刃でさまざまな素材を逃さずカット!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89541743
2023-10-25
用途:
紙やビニールのカット

鉄腕ハサミ(PH-50)の切れ味に感動したので、刃長が8mm長いこちらも追加購入しました
ハンドル部分がかなりごついですが性能に満足しています

対象商品:
89541752
2022-08-04
用途:
ダイニーマロープカバー切断

アラミド繊維等切断可、とあるのであるいはいけるかもしれないと購入。
普通に切れた。
ダイニーマ用ハサミは安くても6k以上するので、頻繁にダイニーマをきるわけでもない私にはこれで十分すぎるくらいでした。

対象商品:
89541768
2022-10-04
用途:
農作業(トマトの栽培)
有限会社井上ハウス園芸 様

片側に指3本入り、少し硬くても楽々切れます こんなはさみを探していました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする