PH-57R 鉄腕ハサミDP エンジニア 89541795 PH-57R 鉄腕ハサミDP エンジニア 89541795 PH-57R 鉄腕ハサミDP エンジニア 89541795

鉄腕ハサミDP

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89541795 品番PH-57R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。
ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。
刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。
手にやさしいソフトハンドルです。

寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 レッド 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルミ・銅板等の切断にU形ノコ刃を使用しないで下さい
※切断能力以上の硬い材質やピアノ線などに使用し ないで下さい
※切断能力は目安ですので使用状況により数値は異なります

商品説明動画

鉄腕ハサミシリーズ/特殊刃でさまざまな素材を逃さずカット!
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89541795 PH-57R 89541777 PH-57 鉄腕ハサミDP エンジニア 鉄腕ハサミDP エンジニア 1本 1,898 税込2,088 色違いです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89541777
2024-05-24
用途:
電線ケーブルや綿被覆コードの切断作業に使用しています。

今までは,他社の切断ハサミを女性作業者が使用して作業していましたが使用時に力が必要で困っていましたが、今回購入させて頂いた鉄腕ハサミDPは女性でも大きな力を必要とせずに使用できてるので作業者、も喜んでいます。購入して良かったです。

対象商品:
89541804
2022-01-25
用途:
ブリスターパック裁断 養生マスカー裁断

ブリスターパック裁断や養生マスカー裁断に使っています。
どちらも気持ちよく裁断できます。
イエローを買ったんで工具箱の中でも探しやすいです。

対象商品:
89541786
2020-10-18
用途:
ちょっとした固いものを切断するとき

刃の根元のあたりに『ギザギザ』がついていて、物が”逃げない”ようになっていてよいです。耐久性があればよいなと希望しています

対象商品:
89541795
2021-01-20
用途:
日常生活
農・林・水産業

3本所有しているが、キャップは、使ったことはないかな。

対象商品:
89541777
2018-10-13
用途:
多用途に使用

鉄腕はさみの種類が多く、今一つ使用目的の使い分けがはっきりしません。PH-50を所有していますが、グリップが小さく不満がありました。こちらの商品は握りやすくキャップも付属しているので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89541795
2018-12-11
用途:
機械整備の脇役に
建設業・工事業

サイズ感がなかなかデカいですが、細かい物から硬めの物まで、いろんな物をガッキリ切れて、いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
1人が参考にしています
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする