PZ-19 スナップリングプライヤー(穴用) エンジニア 89541874

商品画像1

PZ-19 スナップリングプライヤー(穴用) エンジニア 89541874
PZ-19 スナップリングプライヤー(穴用) エンジニア 89541874
PZ-19 スナップリングプライヤー(穴用) エンジニア 89541874
PZ-19 スナップリングプライヤー(穴用) エンジニア 89541874
PZ-19 スナップリングプライヤー(穴用) エンジニア 89541874
PZ-19 スナップリングプライヤー(穴用) エンジニア 89541874
PZ-19 スナップリングプライヤー(穴用) エンジニア 89541874

スナップリングプライヤー(穴用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード89541874品番PZ-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。
スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。
特殊機構により滑らかな可動を実現しました。

用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ適合範囲19~60軸穴種別穴用質量(g)175先端チップ径(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

スナップリングプライヤー/PZ-18・19【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89541874
2022-08-17
用途: 機械ポンプのオーバーホール時
サービス業

先端の微妙なカーブがしっかりホールドしてくれて、安心感があります。
細いグリップの割に握りやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする