曜日別特売
PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 89541892

商品画像1

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 89541892
PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 89541892
PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 89541892
PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 89541892
PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 89541892
PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 89541892
PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 89541892

ネジザウルスWP(ポンプザウルス)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89541892品番PZ-63
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。
先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。
止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。

用途水廻りの作業に。寸法(mm)257種類ねじプライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)257切断能力(Φmm) 鉄線2材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼質量(g)410ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1硬度HRC(タテ溝)60±2適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

水道工事はこれ一本!【ポンプラザウルス】動画の最後に...【 ナレーション入り】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89541892
2023-09-05
用途: 色んなものを挟む
菊池工業所建設業・工事業

日本人の手にはフィットしない握り感。
限定的な作業向けだと思います。
一般的なウォーターポンププライヤーのつもりでは買わないほうがいいでしょう。

対象商品 : 89541892
2020-12-26
用途: パイプ押え
有限会社 日下公三郎商店

パイプを 抑える為に 購入。グリップ先端が マイナス形状になっており
使いやすさも いい。手も痛くならない。いい工具は 作業性が アップします。

1が参考にしています
対象商品 : 89541892
2018-12-24
用途: 修理等
建設業・工事業

この手のプライヤーはガタが出やすいのだが、この製品は自分で調節して使えるようにしてあるのが親切。従って、自分に合った握り具合で使用出来都合が良い。勿論、ザウルス的なことも言うこと無い。あと、六角レンチの代用も出来るのも良い。

1が参考にしています
2018-11-13
用途: メインテナンス
建設業・工事業

ガタつきの調整がセルフでおまかせ。というのは、親切ココロなのか、単なる手抜きなのかはわからないが、使用感はイイと思います。ただもう少しカチッとしたクニペックス感も期待したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする