商品画像1

SL-09 マグスタンドルーペ エンジニア 89541987 SL-09 マグスタンドルーペ エンジニア 89541987 SL-09 マグスタンドルーペ エンジニア 89541987 SL-09 マグスタンドルーペ エンジニア 89541987 SL-09 マグスタンドルーペ エンジニア 89541987 SL-09 マグスタンドルーペ エンジニア 89541987

マグスタンドルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89541987 品番SL-09
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。
キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。
強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。
高さ・角度・方向が自由に変えられます。

質量(g)283 寸法(幅W×高さH)(mm)390×110 長さ(cm)(アーム)23 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

マグスタンドルーペ/SL-09【エンジニア】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする