商品画像1

SS-87 スポンジ エンジニア 89542057 SS-87 スポンジ エンジニア 89542057

スポンジ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 密度粗目 注文コード89542057 品番SS-87
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は密度など2種類から選べます 他の種類を見る

コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。
スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。
密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。

仕様蓋側にOリング装備 寸法(mm)10 ブルー 質量(g)75 外径(Φmm)50 密度粗目 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする