商品画像1

ZC-92S 帯電防止バッグ エンジニア 89542635 ZC-92S 帯電防止バッグ エンジニア 89542635 ZC-92S 帯電防止バッグ エンジニア 89542635 ZC-92S 帯電防止バッグ エンジニア 89542635 ZC-92S 帯電防止バッグ エンジニア 89542635 ZC-92S 帯電防止バッグ エンジニア 89542635

帯電防止バッグ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 89542635 品番 ZC-92S
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。

寸法(mm)70×150 厚さ(μm)50 表面抵抗(Ω)5×1010以下(20℃/湿度50%) 材質特殊ポリエチレン(単層) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06651644
2022-09-24
用途:
電子基板のやり取り
製造業

機材の修理で基板だけをやり取りする際に帯電防止段ボール箱とあわせて使用しています。

対象商品:
89542653
2021-04-21
用途:
電子部品の保管
合同会社スピードラボ 様 (サービス業)

電子パーツの保管用として購入しました。
帯電防止のため、安心感があります。

対象商品:
06651662
2017-01-07
用途:
マザーボードの保管用に
サービス業

メモリを刺したままのATX規格のマザーボードが入ります
ゆとりある感じです

1人が参考にしています
対象商品:
06651626
2020-12-29
用途:
PC部品用に

PCの修理やパーツの管理のために購入しました。CPUやメモリの保存用袋として使っています。もう少し大きいのを買えばよかったかな。

対象商品:
06651653
2016-02-01
用途:
部品の梱包に
株式会社エンドー電子 様

とても 使い安い

対象商品:
06651653
2015-04-05
用途:
業務で、プリント基板の梱包に使用。

購入単位が、100枚単位で、購入出来るのが、良いので、
購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする