液晶パネル19V
付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)、mini-B-CASカード、mini-B-CASカードカバー、電源コード
仕様受信チャンネル:地上デジタル放送(CATVパススルー対応)
質量(kg)2.5(据え置きスタンド含む)
色黒
定格消費電力(W)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×140×300(据え置きスタンド含む)
対応壁掛け
機能外付けUSBハードディスク録画、番組表、週間・ミニ番組表、双方向通信対応データ放送、ピクチャーエンハンサー機能、ブルーライトガード機能、タイマー機能、機器連動機能(HDMI‐CEC)
保証期間購入日から1年
視野角水平90°/垂直65°
外部端子AV入力端子1系統 HDMI入力端子2系統 ヘッドホン端子 デジタル音声出力端子(光) USB端子(録画用) LAN端子
画素数1366(H)×768(V)
音声出力(スピーカー)3W+3W
パネルハイビジョン
発売年2018
チューナー数地上デジタル×1