DOL24S100 DOSHISHA 液晶テレビ 地デジ専用モデル ドウシシャ 89542732

DOSHISHA 液晶テレビ 地デジ専用モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89542732 品番DOL24S100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

基本をおさえたシンプル操作の地デジ専用モデル。
ブルーライトガード機能搭載。
リモコンでのワンタッチ操作でブルーライトの低減が可能。
美・彩・細エンジン、和紙素材スピーカー搭載。
超解像度技術でより精細感のある映像を表現。
外付けUSB HDDを接続して録画可能。

液晶パネル24V 付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)、mini-B-CASカード、mini-B-CASカードカバー、ACアダプター、電源コード 仕様受信チャンネル:地上デジタル放送(CATVパススルー対応) 質量(kg)3.5(据え置きスタンド含む) 定格消費電力(W)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×158×374(据え置きスタンド含む) 対応壁掛け 機能外付けUSBハードディスク録画、番組表、週間・ミニ番組表、双方向通信対応データ放送、ピクチャーエンハンサー機能、ブルーライトガード機能、タイマー機能、機器連動機能(HDMI‐CEC) 保証期間購入日から1年 視野角水平170°/垂直170° 外部端子AV入力端子1系統 HDMI入力端子2系統 ヘッドホン端子 デジタル音声出力端子(光) USB端子(録画用) LAN端子 画素数1920(H)×1080(V) 音声出力(スピーカー)3W+3W

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする