- マットスイッチ モノタロウ 89542793 - マットスイッチ モノタロウ 89542793 - マットスイッチ モノタロウ 89542793 - マットスイッチ モノタロウ 89542793

マットスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89542793 品番 -
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)432×585×5 材質PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃)10〜40℃ 動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A)100mA 接点最大許容電圧(V)30 防水性密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 質量(kg)0.8 リード線2芯1.8m付 用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。
取扱説明書:(0.5MB) 関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本製品はA接点のスイッチです。B接点としてのご使用は出来ません。
※完全防水仕様ではありませんのでスイッチが水没する状態での使用はやめてください。
※鋭利な物体で局所的に衝撃をかけないで下さい。故障する恐れがあります。
※製品は平面状態で保管して下さい。クセ付きによる誤操作の恐れがあります。
※リード線の端末部分には水が付着しない様にして下さい。
※製品を折り曲げないで下さい。

商品説明動画

マットスイッチ.
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89542793
2023-03-30
用途:
介護用
DiGiYa合同会社 様 (サービス業)

介護用の離床アラームのため購入しました。Raspberry pi zeroに接続してPythonで制御してBluetoothスピーカーで鳴らしています。
結構大きいので、小さいサイズのものでも良かったかもしれません。

対象商品:
89542793
2020-09-08
用途:
イベント
有限会社音らんど 様

感度が良いです。簡単に設置できましたので、またリピートするかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
89542784
2020-03-24
用途:
父親の介護に使用。

父親が夜間ベットから降りたのがわかるように電池式の家庭用チャイムと組み合わせて使用していますが特に問題なく使用しています。一般家庭だとナースコールなどの設備がないので今回はチャイムと組み合わせてみましたが光、音、その他の方法で知らせる専用の機器とセットでの販売をご提案してはいかがでしょうか。但し家庭用だとできるだけシンプルで使いやすく低価格だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
100V電圧のN側をマットスイッチを介してリレーをONさせる事は可能でしょうか。
回答:
本製品は踏んだ時に導通するa接点スイッチで30V100mA以下でご使用いただける信号用のスイッチです。
100Vでご使用された場合、感電、火災、製品の故障が想定されます。
直接100Vでは使用しないでください。
リレー等をご使用頂き、間接的にご使用ください。
2024-03-27
質問:
ケーブル外径を教えて下さい。
回答:
ケーブル外径:約Φ4.6(最大Φ4.8)mmでございます。
2024-03-27
質問:
こちらの商品とノートブックに繋げる場合、中間機器はどのようなものを選定すればよいですか。
回答:
マットスイッチのリード間は通常絶縁状態、感圧時は10Ω以下になります。
また、マットスイッチ接点の最大許容電圧電流は30V100mAです。
以上の条件に適合するものをご選定下さい。
2024-03-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マットスイッチの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/290/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする