二眼型セーフティゴーグル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89543292 品番 GP-88M-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。
マジックテープ式のストラップは伸縮に加え、長さ調節や取り外しが簡単にできます。
ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。

用途
激しい動きなどに。
眼への異物侵入防止に。
トラスコ品番855-7232 セット内容ファイバーバッグ 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90) 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ6 0079

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする