GP-98-GR 二眼型セーフティゴーグル EYE-GLOVE 89543396

GP-98-GR 二眼型セーフティゴーグル EYE-GLOVE 89543396
GP-98-GR 二眼型セーフティゴーグル EYE-GLOVE 89543396
GP-98-GR 二眼型セーフティゴーグル EYE-GLOVE 89543396

二眼型セーフティゴーグル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番855-7251
内容量1個注文コード89543396品番GP-98-GR
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。
顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。
両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。
ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。
ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。

用途
激しい動きなどに。
眼への異物侵入防止に。
トラスコ品番855-7251セット内容ファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ6 0080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする