WTB
WTBの クーラント用品
WTBの ジョイント式
WTBの クーラント用ノズル
高圧ポイント曲ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89543563
品番
WHPL2-50
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。
樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途
一般生産工場に。
トラスコ品番
855-4990
材質
スチール
質量(g)
39
最高使用圧力
3.0MPa
ノズル長(mm)
50
口径(mm)
6
ねじサイズ
PT1/4
2018年トラスコ掲載ページ
1 1129