Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDスポットライト 据置タイプ用 取付オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89543587
品番
NK10060B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフブラック
仕様
スパイク
幅(Φmm)
32
地上高さ(mm)
135
全長(mm)
435
質量(kg)
0.36