高圧ポイント曲ノズル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89543597 品番 WHPL3-50
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288

従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。
樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。

用途一般生産工場に。 トラスコ品番855-4993 材質スチール 質量(g)45 最高使用圧力3.0MPa ノズル長(mm)50 口径(mm)6 ねじサイズPT3/8 2018年トラスコ掲載ページ1 1129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする