WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターガン(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89543658
品番
E80M-0P
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口
G1/4
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
855-2105
全長(mm)
108
質量(g)
212
最高使用圧力
1MPa
仕様
引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質
アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ
5 0600