WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターガン(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89543712
品番
E80M-3BP
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口
G1/4
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
855-2112
全長(mm)
385
質量(g)
305
最高使用圧力
1Mpa
仕様
引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質
アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ
5 0600