WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89543868
品番
WT66-5JBP
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥9,557
販売価格(税別)
¥
8,688
バスケットに入れる
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
エアー取付口
G1/4
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
855-2098
全長(mm)
683
質量(g)
250
最高使用圧力
1Mpa
用途
一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。
仕様
エアー流量調節内蔵型
材質
POM
2018年トラスコ掲載ページ
5 0607