ブラシエアーダスターガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89543886 品番 WT66-BR5P
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。

エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)特殊 ノズル取付部G1/8 用途一般生産工場、自動車整備工場に。 仕様エアー流動調節内蔵型 トラスコ品番829-2445 材質POM、特殊ブラシ 全長(mm)290 質量(g)188 最高使用圧力1MPa 2018年トラスコ掲載ページ5 0608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
塗装前のホコリ払い
有限会社中村塗装工業所 様

ブラシの材質、形状がポイント。入隅等の細かいところのホコリがよく取れて作業性は良好。
但し、ブラシ部分は消耗品なのでブラシ部だけ購入できれば星5つ。販売を切に願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする