WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの エンジンクリーナー
強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89543904
品番
E83
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
ノズル口径(Φmm)
6
用途
一般生産工場、自動車整備工場。
トラスコ品番
855-2099
材質
ステンレス
全長(mm)
375
質量(g)
360
最高使用圧力
1MPa
エアー取付口
G1/4
2018年トラスコ掲載ページ
5 0625