強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89543913 品番E83P
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。

ノズル口径(Φmm)6 用途一般生産工場、自動車整備工場。 トラスコ品番855-2100 材質ステンレス 全長(mm)375 質量(g)360 最高使用圧力1MPa ノズル取付部なし エアー取付口G1/4 2018年トラスコ掲載ページ5 0625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89543913
2021-04-09
用途:
車検整備時の部分的洗浄(特にドラムブレーキ整備時)
土屋モータース 様

ドラムブレーキ整備前の洗浄の為購入しました。特に洗剤など使わなくても、水のみで、洗浄できました。(小型車、一輪あたり、1リットルほどで十分です。)洗浄水の水面はノズルの高さと同じ位が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする