曜日別特売
KY206 HM業務用コゲ落とし アイセン 89544078

HM業務用コゲ落とし

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード89544078品番KY206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

研磨剤が不織布全体の細部まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかりと洗えます。
板状の大き目サイズで広範囲に使用できます。
研磨に強く、ガンコなコゲ・ヤケ・サビなどを落とします。

用途鍋・釜など調理機器や業務用厨房器具、ゴトクに付いた汚れの洗浄汚れ落としに。材質ナイロン不織布(研磨剤入)仕様耐熱温度90℃トラスコ品番855-6217幅(mm)120高さ(mm)10質量(g)80奥行(mm)200縦(mm)200横(mm)1202018年トラスコ掲載ページ9 0339繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89544078
2023-04-11
用途: ガス台磨き
クリスタ東聖サービス業

研磨力、固さ、耐久性など色々使いましたがこれが一番です!価格もお安く満足できる商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする