アイマーク
アイマークの 作業現場標識
アイマークの 注意・禁止標識
作業中運転禁止プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89544123
品番
AMCMKP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
機械の誤作動を防ぐプレートです。
プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容
作業中運転禁止
取付け方法
穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質
表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
トラスコ品番
836-4215
質量(g)
36.5
内容
作業中運転禁止プレート 黄地
縦(mm)
100
横(mm)
65
穴径
Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ
6 1511