アイマーク
アイマークの 作業現場標識
アイマークの 注意・禁止標識
PL警告表示ラベル危険
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89544202
品番
APL10-L
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
表示内容
警告(足元注意)
取付け方法
粘着シール
材質
PET
トラスコ品番
836-4209
質量(g)
16
寸法(縦×横)(mm)
54×97
2018年トラスコ掲載ページ
6 1516