PL警告表示ラベル危険

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 89544227 品番 APL11-L
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。

表示内容警告(切断の危険) 取付け方法粘着シール 材質PET トラスコ品番836-4211 質量(g)16 寸法(縦×横)(mm)54×97 2018年トラスコ掲載ページ6 1516

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする