AMKJHS2 マイナンバー個人情報保護シール アイマーク 89544674 AMKJHS2 マイナンバー個人情報保護シール アイマーク 89544674

マイナンバー個人情報保護シール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89544674 品番 AMKJHS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

本人及び配偶者・扶養親族用のマイナンバーの上に貼って使用します。
プライバシー、セキュリティー対策に最適です。

仕様1度はがすと再度接着しないタイプ(貼り直し不可) トラスコ品番836-6801 材質 形状長方形 質量(g)11 縦(mm)6 横(mm)53 2018年トラスコ掲載ページ10 0383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89544665
2021-09-29
用途:
新入社員の組合への登録申請書などに
有限会社福西防水 様 (建設業・工事業)

提出書類にマイナンバーを記載するので、その保護の為
長さが少し短かった。
100枚単位ではなく少量バージョンがあったら良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする