SG-602P 偏光オーバーグラス SG-602P アックス 89544717 SG-602P 偏光オーバーグラス SG-602P アックス 89544717 SG-602P 偏光オーバーグラス SG-602P アックス 89544717 SG-602P 偏光オーバーグラス SG-602P アックス 89544717

偏光オーバーグラス SG-602P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89544717 品番 SG-602P
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メガネをかけたままサングラスが装着でき、さまざまなシーンで使用することができます。
偏光レンズを採用しているので、映り込みが気にならない。
今かけているメガネの上から使用するだけでドライブ中の道路なども見やすくなります。
風やホコリをシャットアウトし、PM2.5や花粉症対策などにも最適です。

機能防傷加工・UVカット・メガネ併用可 形状二眼型 用途紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。 トラスコ品番856-2562 質量(g)33 レンズ色スモーク 寸法(幅W×高さH)(mm)150×44 フレーム色ガンメタリック 材質(フレーム)ポリカーボネート 可視光線透過率(%)13 材質(レンズ)トリアセテート レンズ厚さ(mm)1 紫外線カット400nm 2018年トラスコ掲載ページ6 0052

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする